Escuadra de montaje para bandeja telescópica

Ref.: 0963645608
Ver todas las versiones

MWLR5-SOPORTE-BAND-TELESCOPICA-270/270MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MWLR5-SOPORTE-BAND-TELESCOPICA-270/270MM
Escuadra de montaje para bandeja telescópica
Para el aseguramiento autosuficiente de bandeja telescópica en el vehículo

Material

ST
Más Información

Anchura

540 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 kg
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Catálogo General

0963645608

Ficha Técnica

32411525.pdf
Scroll to top