Muelle de montaje para luces integradas

Ref.: 0976504140
Ver todas las versiones

MUELLE-MONTAJE-LGHT-LED-ST-(ZN)

Descripción

MUELLE-MONTAJE-LGHT-LED-ST-(ZN)
Muelle de montaje para luces integradas
Para montaje en techos
Adecuado para luces integradas EBL-24-2 a EBL-24-7
  • Para atornillar luces integradas con facilidad
  • Para montar plafones en techos suspendidos con un grosor máximo de 16 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la instalación

68 mm
Más Información

Profundidad de montaje

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top