Chaqueta Softshell Pegasus

Ref.: M441104005
Ver todas las versiones

SOFSHELL PEGASUS GRIS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SOFSHELL PEGASUS GRIS 3XL
Chaqueta Softshell Pegasus
Esta chaqueta Softshell parece una sudadera deportiva y garantiza la máxima libertad de movimiento. También ofrece comodidad al usuario gracias a su elasticidad.
  • Tejido resistente al viento, repele el agua (columna de agua de 6000 mm), transpirable, resistente a desgarros
  • 3 bolsillos exteriores, bolsillo interior, bolsillo para teléfono e-Care
  • Material resistente a la abrasión en codos y hombros
  • Capucha ajustable, protección para la barbilla
  • Dobladillo y puños elásticos

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

320 g
Más Información

Código del sistema armonizado

610230900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

820.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441104005

Ficha Técnica

32410458.pdf
Scroll to top