Puntera de seguridad para calzado

Ref.: M437256000
Ver todas las versiones

PUNTERA VISITA 1 PAR S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PUNTERA VISITA 1 PAR S
Puntera de seguridad para calzado
  • Adecuada para su uso con todo tipo de calzado
  • Correa extraíble
  • Media suela antideslizante
  • Puntera con los mismos estándares que los zapatos de seguridad convencionales

Material

  • TPU
  • Puntera de acero inoxidable

Disponible en las siguientes tallas:

S - M - L

Material

100 % poliuretano termoplástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M437256000

Ficha Técnica

32410626.pdf
Scroll to top