Polo ML

Ref.: M447558005
Ver todas las versiones

POLO ML MULTINORM MODYF 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO ML MULTINORM MODYF 3XL
Polo ML
MULTINORM

55% modacrílico, 43% algodón ignífugo, 2% fibra de carbono antiestática - 230 g/m2.

  • Cierre mediante botones.
  • Lavar máximo 60ºC, no usar secadora.

Material

75 % de poliéster, 24 % de algodón, 1 % de fibra antiestátic
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

230 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M447558005

Ficha Técnica

32410397.pdf
Scroll to top