Chaqueta polar Peter

Ref.: M356126005
Ver todas las versiones

POLAR-PETER-GRIS-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLAR-PETER-GRIS-3XL
Chaqueta polar Peter
Tejido micropolar cálido extrasuave con una cremallera larga y una óptima regulación de la temperatura. Este versátil jersey de estilo deportivo es cómodo y está confeccionado con tejido antibolas.
  • Ligera, elástica, resistente y transpirable
  • 2 bolsillos laterales
  • Rápida absorción de humedad, antibolas, ideal para personalizar
  • Delicado bordado tono sobre tono en el hombro derecho
  • Cuello alto; protección de barbilla

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

531.000 g
Más Información

Catálogo General

M356126005

Ficha Técnica

32410445.pdf
Scroll to top