Plantilla ajustable Confort (0507030267)

Ref.: M437322001
Ver todas las versiones

PLANTILLA CONFORT 36-40

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PLANTILLA CONFORT 36-40
Plantilla ajustable Confort (0507030267)
Elige la comodidad óptima con estas suelas de calidad excepcional.
Su composición de espuma de carbono activado minimiza los olores desagradables.
  • 100 % transpirable.
  • Antiolor.
  • Excelente comodidad.

Color

Beige
Más Información

Tamaño

36-40
Más Información

Código del sistema armonizado

640690500900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M437322001

Ficha Técnica

32410628.pdf
Scroll to top