PANTALÓN A.V. STRETCH

Ref.: M410091005
Ver todas las versiones

PANTALON AV STRETCH NAR/MAR 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON AV STRETCH NAR/MAR 3XL
PANTALÓN A.V. STRETCH
Fabricado tejido Stretch para garantizar una máxima libertad de movimientos. Gracias a su alto porcentaje de algodón es ideal para trabajos en ambientes muy calurosos y húmedos.

Tejido elástico stretch

16% poliéster, 46% algodón, 38% EME T-400 - 235 g/m2

  • 2 bolsillos en cintura, 2 laterales, 2 traseros.
  • Cierre mediante botón oculto y cremallera.
  • Trabillas extra grandes y costuras reforzadas.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste.

Material

16 % poliéster, 46 % algodón, 38 % EME (T-400)
Más Información

Color

Azul marinoNaranja
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M410091005

Ficha Técnica

32410478.pdf
Scroll to top