Pantalón bicolor A.V

Ref.: M410057005
Ver todas las versiones

PANTALON-A/V-AZUL-REAL/AMARILLO-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON-A/V-AZUL-REAL/AMARILLO-3XL
Pantalón bicolor A.V
EN ISO 20471:2013 Clase 1/2

65% poliéster

35% algodón - 245 gr/m2.

2Composición tejido fluor; (amarillo/naranja) 80% poliéster, 20% algodón.

Lavar máx 40 ºC

No usar secadora

  • 2 bolsillos laterales con tapeta y fuelle a contraste.
  • 2 bolsillos en cintura tipo Jeans.
  • 1 bolsillo trasero con tapeta.
  • Refuerzo trasero y dobles costuras interiores y exteriores.
  • Trabillas extra grandes y cintura elástica para un mejor ajuste.
  • Cierre mediante botón y cremallera.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

M410057005

Ficha Técnica

32410489.pdf
Scroll to top