Manguito de tensor, hexagonal

Ref.: 446820
Ver todas las versiones

AIR NUT-DIN1479-(A2K)-SW30-M20

Descripción

AIR NUT-DIN1479-(A2K)-SW30-M20
Manguito de tensor, hexagonal
DIN 1479 acero galvanizado

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

95 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

DIN

1479
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

354.000 g
Más Información

Normas

DIN 1479
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

446820
Scroll to top