CHAQ PILOT STRETCH X ANTRACITA L Chaqueta de piloto Stretch X Chaqueta elástica resistente al agua con relleno de Thermore® 100 % reciclado. Tejido E-Care, que proporciona un 99 % de protección contra la radiación electromagnética.
Hidrófuga (5000 mm de columna de agua), transpirable
3 bolsillos exteriores con cierre de cremallera, 2 bolsillos para útiles de escritura, 3 bolsillos interiores y 2 con solapa de bolsillo
Inserciones reflectantes, puños y dobladillo elásticos y cremallera oculta
EN 343 Clase 3/1, costuras con ribete, hidrófuga (a excepción del modelo de color blanco)
https://www.wurth.es/mu-chaqueta-pilot-stretch-x-antracita-l450334CHAQ PILOT STRETCH X ANTRACITA LCHAQ PILOT STRETCH X ANTRACITA L<br>Chaqueta de piloto Stretch X<br>Chaqueta elástica resistente al agua con relleno de Thermore<SUP>®</SUP> 100 % reciclado. Tejido E-Care, que proporciona un 99 % de protección contra la radiación electromagnética.<br><ul><li>Hidrófuga (5000 mm de columna de agua), transpirable</li><li>3 bolsillos exteriores con cierre de cremallera, 2 bolsillos para útiles de escritura, 3 bolsillos interiores y 2 con solapa de bolsillo</li><li>Inserciones reflectantes, puños y dobladillo elásticos y cremallera oculta</li><li>EN 343 Clase 3/1, costuras con ribete, hidrófuga (a excepción del modelo de color blanco)</li><li><SUP></SUP>STANDARD 100 de OEKO-TEX®</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14260634.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/14260634.jpg/Guantes de protección2024-02-16T19:38:13+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!