Chaleco

Ref.: M442097001
Ver todas las versiones

CHAL. CLASSIC COMBI GRIS M

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAL. CLASSIC COMBI GRIS M
Chaleco
CLASSIC THERMIC COMBI
Chaleco con acolchado térmico y forro interior de franela 100% algodón. Canesú reforzado a contraste para una mayor durabilidad.

Tejido exterior:

65% poliéster 35% algodón - 250 g/m2

Forro interior térmico de franela:

100% algodón - 150 g/m2

Acolchado térmico:

100% poliéster - 120 g/m2

  • 4 bolsillos, 1 bolsillo portamóvil.
  • Vivos reflectantes en pecho y espalda.
  • Cremallera YKK B Cintura elástica para un mejor ajuste.
  • Canesú a contraste en resistente tejido de poliéster para una mayor durabilidad.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

880.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M442097001

Ficha Técnica

32410281.pdf
Scroll to top