Chaleco

Ref.: M442096005
Ver todas las versiones

CHAL. CLASSIC COMBI MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAL. CLASSIC COMBI MARINO 3XL
Chaleco
CLASSIC THERMIC COMBI
Chaleco con acolchado térmico y forro interior de franela 100% algodón. Canesú reforzado a contraste para una mayor durabilidad.

Tejido exterior:

65% poliéster 35% algodón - 250 g/m2

Forro interior térmico de franela:

100% algodón - 150 g/m2

Acolchado térmico:

100% poliéster - 120 g/m2

  • 4 bolsillos, 1 bolsillo portamóvil.
  • Vivos reflectantes en pecho y espalda.
  • Cremallera YKK B Cintura elástica para un mejor ajuste.
  • Canesú a contraste en resistente tejido de poliéster para una mayor durabilidad.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

880.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M442096005

Ficha Técnica

32410281.pdf
Scroll to top