Camisa ML

Ref.: M407308002
Ver todas las versiones

CAMISA ML MULTINORMA CELESTE L

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISA ML MULTINORMA CELESTE L
Camisa ML
MULTINORM
UNI EN ISO 14116: 2008 50H/60
UNI EN ISO 1149-5: 2008
UNI EN ISO 13034: 2005 Tipo 6.

98% algodón ripstop, 2% fibra de carbono antiestática - 130 g/m2.

  • Cierre mediante botones cubiertos.
  • 2 bolsillos en pecho con tapeta.
  • Lavar máximo 60ºC, no usar secadora.

Material

75 % de poliéster, 24 % de algodón, 1 % de fibra antiestátic
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

130 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M407308002

Ficha Técnica

32410397.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top