BUZO CLASSIC GRIS 3XL

Ref.: M405107005
Ver todas las versiones

BUZO CLASSIC GRIS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BUZO CLASSIC GRIS 3XL

Material

100 % algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M405107005

Ficha Técnica

32410286.pdf
Scroll to top