BUZO CLASSIC AZUL REAL 3XL

Ref.: M405108005
Ver todas las versiones

BUZO CLASSIC AZUL REAL 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BUZO CLASSIC AZUL REAL 3XL

Material

100 % algodón
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M405108005

Ficha Técnica

32410286.pdf
Scroll to top