Material |
72 % algodón, 25 % poliéster, 3 % elastano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado normal |
Lavable a |
60°C |
Color |
Azul |
Tamaño |
52 |
Peso del tejido por m2 |
260 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
46 |
Código del sistema armonizado |
620342900000 |
Peso del producto (por artículo) |
500.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
M413107429 |
Ficha Técnica |
32410258.pdf |