Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
PA 6 GF30 |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
5 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Color |
Negro intenso RAL 9005 |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Ancho de llave |
22 mm |
Rosca de conexión |
M16 x 1,5 |
Sin silicona |
Sí |
Estándar EN |
60423 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.495 g |
Normas |
EN 60423 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
096771216 |
Ficha Técnica |
32408169.pdf |