Panel de separación para estanterías con tapa de aluminio

Ref.: 0963677803
Ver todas las versiones

MTLRK4 SEPARADOR PARA ESTANTE 330MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MTLRK4 SEPARADOR PARA ESTANTE 330MM
Panel de separación para estanterías con tapa de aluminio
Para remachar
  • Incluye material de fijación
  • De acero

Profundidad

305 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

330 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 kg
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Catálogo General

0963677803

Ficha Técnica

32411518.pdf
Scroll to top