Panel de separación para estanterías con tapa de aluminio

Ref.: 0963677802
Ver todas las versiones

MTLRK2 SEPARADOR PARA ESTANTE 380MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MTLRK2 SEPARADOR PARA ESTANTE 380MM
Panel de separación para estanterías con tapa de aluminio
Para remachar
  • Incluye material de fijación
  • De acero

Profundidad

355 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

380 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 kg
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Catálogo General

0963677802

Ficha Técnica

32411518.pdf
Scroll to top