Set de paneles de separación

Ref.: 0963541063
Ver todas las versiones

MTBSM412 SET SEPARADORES ALU CAJONERA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MTBSM412 SET SEPARADORES ALU CAJONERA
Set de paneles de separación
Para dividir cajones

Profundidad

405 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

470 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Descripción de tipo

MTBSM412
Más Información

Se puede utilizar para cajón

556 x 120 x 450 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 kg
Más Información

Altura

110 mm
Más Información

Catálogo General

0963541063

Ficha Técnica

32411502.pdf
Scroll to top