Cinta métrica de fibra de vidrio, con carcasa

Ref.: 0714641623
Ver todas las versiones

MSRETPE-FBRGLS-CAPSULE-30M

Descripción

MSRETPE-FBRGLS-CAPSULE-30M
Cinta métrica de fibra de vidrio, con carcasa
Con relación
Incluye relación de palanca 3:1 para retraer la cinta tres veces más rápido
  • Peso ligero y larga vida útil gracias a la cinta de plástico reforzada con fibra de vidrio
  • El refuerzo de plástico evita que se doble o arañe el extremo de la cinta
  • Extremo de la cinta B
  • Clase de precisión EC 2

N.º de art. 0714641623 con mango, para un manejo excepcional y una excelente facilidad de uso

Anchura de la banda

15 mm
Más Información

Longitud de la cinta

30 m
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Peso del producto (por artículo)

625.000 g
Más Información
Scroll to top