Altura (dimensión interna del cajón) |
169 mm |
Profundidad |
556 mm |
Material |
ST/ALU |
Anchura |
380 mm |
Profundidad (dimensión interna del cajón) |
333 mm |
Color |
Gris aluminio |
Anchura (dimensión interna del cajón) |
477 mm |
Capacidad de carga del cajón |
75 kg |
Descripción de tipo |
MSML52 |
Número de cajones |
2 Uds |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
20.100 kg |
Altura |
430 mm |
Catálogo General |
0963541752 |
Ficha Técnica |
32411484.pdf |