Tamaño de la malla |
4 x 4 mm |
Material |
Fibra de vidrio, a prueba de deslizamientos |
Color |
Blanco |
Longitud del rollo |
100 m |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Sin plastificante |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
165.000 g |
Anchura de rollo |
33 cm |
Peso de recubrimiento por m² |
160 g |
Resistencia contra |
Álcali |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519520005 |