Pomo giratorio MS 5000

Ref.: 0683530451
Ver todas las versiones

MS5000-TURNKNOB-ZD-(NI)-RL-2BOX

Descripción

MS5000-TURNKNOB-ZD-(NI)-RL-2BOX
Pomo giratorio MS 5000
Con dos asas empotradas

No es adecuado para cerraduras de puertas de cristal.


  • Apto para todas las cerraduras MS 5000

  • Se puede utilizar para grosor de puerta de 28 mm

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

28 mm
Más Información

Diámetro exterior

31 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información
Scroll to top