Adhesivo-sellador

Ref.: 0892215292
Ver todas las versiones

MS-SUPERFLEX 3SEC 1,25N/MM2 NEGRO 290ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS-SUPERFLEX 3SEC 1,25N/MM2 NEGRO 290ML
Adhesivo-sellador
MS-SUPERFLEX 3125
Adhesivo-sellador en base polímero para el pegado y sellado de la mayoría de materiales empleados en la construcción.

Características

  • Tack instantáneo de 3 segundos, de alta fuerza inicial y una resistencia final de 125 T/m2.
  • MS-Polímero, sellador y adhesivo para el pegado y sellado de planchas galvanizadas, metales férreos y no férreos, sellado de cristales, sellados en juntas de duchas y lavamanos, sellado de carpintería de aluminio y madera, aluminio lacado, juntas de sellado interior-exterior, azulejos, hormigón, acero, zinc, cobre.
  • Asimismo sobre plásticos termoplásticos (PP, PB, PS, PMMA excepto polietileno o PTFE) y termoestables (PET, PVC). Esmaltes de pintura, ladrillo, piedra natural o artificial y cerámica. Buena adhesión sobre superficies húmedas.
  • Excepcional resistencia al envejecimiento prematuro.
  • Excelente resistencia a los rayos UV.
  • Gracias a su formulación especial, evita y retrasa la formación de moho en duchas, mamparas, lavamanos y picas de agua.

Ventajas

  • Aplicación interior-exterior.
  • Buena resistencia a los agentes químicos.
  • Bajo olor, no molesta a los operarios ni en el entorno, sobre todo en zonas cerradas.
  • No merma haciendo que los cordones se mantengan sellados a las paredes realizando su función de estanqueidad.
  • Producto ideal para fachadas, sanitarios y acristalamientos.

Beneficios

  • Alta elasticidad que hace que tenga propiedades iguales que la silicona pero con una fuerza de pegado tres veces superior.
  • Gracias a su aplicación tanto en interior como en exterior y la polivalencia de su uso, la podemos utilizar como un producto todo en uno.
  • Se adhiere sobre superficies húmedas/ mojadas.

Modo de empleo:


En el caso de utilizarlo como adhesivo, limpiar y desengrasar las superficies a unir y abrir el poro si lo permiten las superficies. Humedecer ligeramente las superficies para favorecer el curado. El momento más idóneo para el pintado es inmediatamente después de la formación de piel de éste, aprox. 40-50 minutos después de haber sido aplicado. En caso de utilizarlo como sellador, aplicar un cordón continuo evitando la formación de bolsas de aire y alisar con agua o bien con alisador químico Art. Nº 0893 003.


Los adhesivos de montaje curan por humedad. En caso de utilizarse como adhesivo y no como sellador, recomendamos seguir los consejos de uso de la hoja técnica 03 01 0083.


La resistencia a la tracción viene dada por la superficie de contacto del producto sobre las superficies de pegado y no por la superficie total de las superficies. Debido a la gran cantidad de pinturas existentes en el mercado, realizar prueba antes de pintar para ver su compatibilidad.

Olor/fragancia

Casi inodora
Más Información

No tiene adherencia después

3 s
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

40 min
Más Información

Elongación de ruptura mínima

625 %
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Base química

Polímero híbrido MS
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

290 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a la tracción

1.25 N/mm²
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

412 g
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

30
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Densidad

1.42 g/ml
Más Información

Clase de materiales de construcción

F - De alta inflamabilidad
Más Información

Tipo de endurecimiento

Humedad atmosférica
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Estándar EN

15651-115651-2
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

20°C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,42 g/ml / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Normas

EN 15651-1, EN 15651-2
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

2 mm/d / 20°C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 40 °C / a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

F - De alta inflamabilidad / según DIN EN 13501-1
Más Información

Dop

538511129.pdf

Certificado Emicode

531154068.pdf

Certificado Emicode EN

531154067.pdf

Declaración de producto

661691805.pdf

Catálogo General

0892215292

Ficha Técnica

237722995.pdf

Ficha Técnica

538274902.pdf

Ficha Técnica

578967081.pdf

Ficha Técnica

578967096.pdf

Ficha Técnica

644554524.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf

Hoja de datos de seguridad

04874426.PDF
Scroll to top