Conectores de mampostería/tirante plano

Ref.: 0993681130
Ver todas las versiones

-MRWVERB-V4A-300X15X0,5

Descripción

-MRWVERB-V4A-300X15X0,5
Conectores de mampostería/tirante plano
Acero inoxidable, n.º de material 1.4401, 1.4571 y 1.4362 conforme a DIN 17440
Para conectar paredes de mampostería mediante el método de junta a tope
  • Los conectores de mampostería deben integrarse por completo en la junta. Para asegurarse, inserte el conector hasta la mitad de la junta y cubra la parte superior con mortero

  • Grosor de junta mínimo de 2 mm (para mampostería construida con el método de lecho fino)

  • La instalación debe efectuarse en perpendicular entre las caras finales de las paredes que se van a conectar

  • Es necesario aplicar siempre mortero en todo el grosor de la pared en las juntas a tope entre paredes dispuestas en ángulos diferentes

  • Longitud de unión mínima: 140 mm

Homologado solamente para instalaciones en horizontal.


Es fundamental tener en cuenta la información sobre cálculos y el procesamiento que se encuentra en la aprobación.

Material

SST
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidableDel color del cromo
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.032 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top