Profundidad |
450 mm |
Material |
PLA |
Anchura |
1112 mm |
Color |
Gris aluminio |
Descripción de tipo |
MRRS41 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.300 kg |
Altura |
430 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0963589012 |
Ficha Técnica |
32411526.pdf |