Caja de conexiones VDE WFK 3 (2)

Ref.: 0975050120
Ver todas las versiones

MRJC-VDE-WFK2-IP65-93X93X54MM

Descripción

MRJC-VDE-WFK2-IP65-93X93X54MM
Caja de conexiones VDE WFK 3 (2)
Con puntos de entrada de membrana suave autosellantes
  • Zona de conexión de gran tamaño
  • Extraordinariamente robusta (resistente a impactos, prácticamente irrompible)
  • Tornillos de acero inoxidable Plastofast para una fijación firme de la cubierta

Instalaciones en exteriores protegidas de conformidad con la norma DIN VDE 0100-737; instalaciones interiores

Material

Poliestireno
Más Información

Número de entradas de cable

7 Uds
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

93 mm
Más Información

Diseño

Vacío
Más Información

Anchura

93 mm
Más Información

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sección transversal máxima del cable

4 mm²
Más Información

Número de entradas de cable a ras de suelo

1 Uds
Más Información

Otro estándar

VDE 0100-737
Más Información

Rango de sellado máximo

16 mm
Más Información

Estándar EN

60670 (VDE 0606)
Más Información

Rango de sellado mínimo

2 mm
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

690 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85389099990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.667 g
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Normas

EN 60670 (VDE 0606), VDE 0100-737
Más Información

Rango mínimo/máximo de sellado

2-16 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

93 x 93 x 54 mm
Más Información
Scroll to top