EAN | 4038898081678 |
Unidades de envasado | 10 |
UNSPSC 60801 | 30211701 |
UNSPSC 9.0501 | 39131708 |
Sin silicona | Sí |
Sin halógenos | Sí |
Número de entradas de cable | 12 Uds |
Color | Similar a RAL 7035 |
Tensión nominal | 400 V/CA |
Material de la sección superior | Polipropileno |
Clase de protección IP | Protección contra el polvo/protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección |
Material de la sección inferior | Polietileno |