Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
10.00 mm |
Material |
PA 6 |
Altura de la cabeza |
3.50 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.40 mm |
Diámetro de la cabeza |
25.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AsientoAudiSkodaVolkswagen |
Grosor mínimo del accesorio |
5.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
4F0805121 |
Longitud debajo de la cabeza |
20.80 mm |
ubicación de montaje |
Bajos de la carrocería |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.30 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.670 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,30-6,40 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
5,00-10,00 mm |
Catálogo General |
0501101665 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |