Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Distancia entre el centro del orificio y el borde |
12.8 mm |
Grosor de accesorio máximo |
3.2 mm |
Material |
CK 67 |
Superficie |
Cincado-con recubrimiento |
Longitud |
24.6 mm |
Anchura |
25.0 mm |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AudiVolkswagen |
Grosor mínimo del accesorio |
0.7 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
8D0805960 |
ubicación de montaje |
Bajos de la carrocería |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Espesor de material |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
6.560 g |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,7-3,2 mm |
Catálogo General |
0501101346 |
Ficha Técnica |
32406870.pdf |