Fijación de chapas mediante tornillos
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
1.50 mm |
Material |
PA 6 |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.00 mm |
Altura total |
21.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
16.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AsientoAudiSkodaVolkswagen |
Grosor mínimo del accesorio |
0.70 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
4,8 mm de diámetro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
357827998 |
Longitud debajo de la cabeza |
20.50 mm |
ubicación de montaje |
Interior |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.00 mm |
Código del sistema armonizado |
73181691990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.880 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,00-8,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,70-1,50 mm |
Catálogo General |
0501101229 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |