Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
3.00 mm |
Material |
PA 12 |
Altura de la cabeza |
2.30 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
18.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
LexusToyota |
Grosor mínimo del accesorio |
1.20 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
9046706150C0 |
Longitud debajo de la cabeza |
12.00 mm |
ubicación de montaje |
Universal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.50 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.780 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
4,50-5,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
1,20-3,00 mm |
Catálogo General |
0501130025 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |