Remache a presión

Ref.: 0501130010
Ver todas las versiones

GRAMPA PARRILLA GM/KIA/MITSUBISHI

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAMPA PARRILLA GM/KIA/MITSUBISHI
Remache a presión
sin tapón
Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación

Montaje y desmontaje extraordinariamente sencillos

  • Para el montaje: Presionar la grapa
  • Para la extracción: Volver a presionar la grapa

Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente


Uniones de chapa de metal


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

8.00 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Altura de la cabeza

1.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.80 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.30 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

MitsubishiToyota
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

6.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

MB476821, 9046707041
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

10.10 mm
Más Información

ubicación de montaje

InteriorVano motor
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,60-6,80 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

6,00-8,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501130010

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top