Montaje y desmontaje extraordinariamente sencillos
Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente
Uniones de chapa de metal
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
3.50 mm |
Material |
POM |
Altura de la cabeza |
1.50 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
5.30 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Suzuki |
Grosor mínimo del accesorio |
3.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
09409073085PK |
Longitud debajo de la cabeza |
10.15 mm |
ubicación de montaje |
Vano motor |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
7.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.680 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
7,00-7,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
3,00-3,50 mm |
Catálogo General |
0501136001 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |