Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
ST |
Superficie |
A2A |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
BMWMINIMercedes-BenzOpel/VauxhallSmart |
Ancho de llave |
10 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M6 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
51111835624, N910104006000, 2064162 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 |
11095121 |
Diámetro de la arandela |
18 mm |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
4.750 g |
Altura |
7.5 mm |
Catálogo General |
0501103057 |