Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Diámetro de la brida |
5.8 mm |
Superficie |
CU |
Profundidad de la ranura |
4.6 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M8 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
849928 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 |
90502418 |
Código del sistema armonizado |
73181650290 |
Peso del producto (por artículo) |
5.620 g |
Altura |
9 mm |
Catálogo General |
0501103047 |