Remache roscado

Ref.: 05002901
Ver todas las versiones

REM-ROSCADO-NEGRO-(2,8-8,0)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REM-ROSCADO-NEGRO-(2,8-8,0)
Remache roscado
con ranura, abierto
Se puede atornillar para una instalación regulable
  • Forma sistemas de remache ajustables que se pueden volver a aflojar fácilmente.
  • El tornillo se incorpora o enrosca en el casquillo del remache para la instalación.
  • Se utiliza un destornillador para su extracción.

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Grosor de accesorio máximo

5.00 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

1.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cabeza del tornillo

4,9 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-BenzSmart
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

3.70 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A0009904492
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

12.70 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

ubicación de montaje

Vano motor
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,00-5,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

3,70-5,00 mm
Más Información

Catálogo General

05002901

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top