Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
5.10 mm |
Material |
PA 6 |
Altura de la cabeza |
1.50 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.90 mm |
Diámetro de la cabeza |
16.30 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Volvo |
Grosor mínimo del accesorio |
3.50 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
3120254 |
Longitud debajo de la cabeza |
11.00 mm |
ubicación de montaje |
Universal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.30 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.650 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,30-6,90 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
3,50-5,10 mm |
Catálogo General |
0501104039 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |