Tuerca de plástico, tipo 1

Ref.: 0501104051
Ver todas las versiones

MP-MB-PLUG-COVER-TUNNEL-D16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-MB-PLUG-COVER-TUNNEL-D16
Tuerca de plástico, tipo 1

Montaje rápido y sencillo

Mediante presión sobre el perno (solo con pernos con rosca gruesa)

Posibilidad de desmontaje

Desenroscando las tuercas


Montaje en perno con rosca estándar o gruesa


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Diámetro de la brida

16.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

MINIMercedes-BenzSmart
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

5,0 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

16131176747, A0039900251
Más Información

ubicación de montaje

Carrocería
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 g
Más Información

Altura

11.00 mm
Más Información

Catálogo General

0501104051

Ficha Técnica

32406870.pdf

Ficha Técnica

32406872.pdf
Scroll to top