Grapa de plástico, tipo 1

Ref.: 0501105601
Ver todas las versiones

MP-BMW-PLUG-INTERIORCOVERING

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-BMW-PLUG-INTERIORCOVERING
Grapa de plástico, tipo 1
Para la conexión de chapas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos

Ahorra costes y tiempo

Montaje a presión rápido y fácil

Se asienta firmemente en el componente


Conexión de chapas de metal, cartón, guarnecidos u otros componentes planos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

14.00 mm
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Altura de la cabeza

2.75 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.50 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiBMWFordMercedes-BenzOpel/VauxhallVolkswagen
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

3.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N90201601, N9020160101C, 51461805542, 51471904317, 1079129,
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

20.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

CarroceríaInteriorUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.880 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,00-8,50 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

3,00-14,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501105601

Ficha Técnica

32406876.pdf
Scroll to top