Este set de montaje se utiliza para puertas de oficina, del baño, delanteras de apartamentos y cortafuego.
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
40 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diámetro de la rosca |
5 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
65 mm |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para la manilla de puerta |
DH A 502 FSDH A 505 FSDH A 507 FSDH A 510 FSDH AL 502TD PL 502 |
Se puede utilizar para el racor |
Manilla de placa corta BB/WC/PZ |
Diámetro interior |
6.5 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
29.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
40-65 mm |
Catálogo General |
068819932 |