Este set de montaje se utiliza para puertas de oficina, del baño, delanteras de apartamentos y cortafuego.
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
40 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diámetro de la rosca |
5 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
65 mm |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para la manilla de puerta |
DH A 302 ClickDH A 303 ClickDH A 305 ClickDH A 310 ClickDH A 315 ClickDH A 322 Click |
Se puede utilizar para el racor |
Racor de roseta BB/WC/PZ |
Diámetro interior |
6.5 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
58.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
40-65 mm |
Catálogo General |
068819928 |