Mosquetón

Ref.: 052403404
Ver todas las versiones

MOSQUETON-CARBNHOK-A4-L40MM-TH4MM

Descripción

MOSQUETON-CARBNHOK-A4-L40MM-TH4MM
Mosquetón

DIN 5299C

Para fijaciones y montajes

Superficie cincada

Material

A4
Más Información

Capacidad de carga máx.

30 kg
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro interno 2

6.5 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.400 g
Más Información
Scroll to top