Material |
PE |
Longitud |
740 mm |
Contenido |
65 l |
Diseño |
Corte cuadrado |
Anchura |
400 mm |
Color |
Negro |
Código del sistema armonizado |
39231090900 |
Peso del producto (por artículo) |
2000.000 g |
Altura |
320 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0993997022 |