Material |
PE |
Contenido |
65 l |
Diseño |
Redondo |
Color |
Negro |
Diámetro |
550 mm |
Código del sistema armonizado |
39231090900 |
Peso del producto (por artículo) |
1600.000 g |
Altura |
340 mm |
Catálogo General |
0993997025 |