Mordaza de presión para soldadura

Ref.: 071309 13
Ver todas las versiones

MORDAZA DE PRESION WURTH 200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA DE PRESION WURTH 200MM
Mordaza de presión para soldadura
Mordazas de agarre de tipo U, mordaza de agarre superior acodada hacia abajo 90°.
  • Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
  • Uso con una sola mano: tirar en lugar de empujar
  • Contratuerca para bloquear la anchura de la fijación y ajuste constante durante operaciones repetitivas
  • Diseño ergonómico y atractivo
  • Manejo cómodo y sin esfuerzo
  • Recubrimiento de epoxi de alta calidad, los cordones de soldadura se desprenden
  • Menos infiltración de óxido que con el uso de níquel
  • 10 veces mayor resistencia al óxido que el revestimiento de níquel

Apta para fijación de materiales planos y perfiles antes de la realización de trabajos de soldadura.

Anchura de la mordaza de sujeción

70 mm
Más Información

Anchura máxima de fijación

60 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

713.700 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-60 mm
Más Información

Catálogo General

07130913

Ficha Técnica

32408885.pdf
Scroll to top