Monomando ducha bajo consumo

Ref.: 0888501119
Ver todas las versiones

MONOMANDO DUCHA STRAIGHT LINE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MONOMANDO DUCHA STRAIGHT LINE
Monomando ducha bajo consumo
STRAIGHT LINE
Grifería sanitaria de latón cromado con aireador e inversor automático de bajo consumo.

Características

  • Grifo mezclador de baño con cartucho cerámico C1.
  • Caudal limitado de 8 litros por minuto.
  • Conforme a UNE 19703 y UNE-EN 817.
  • Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad (norma UNE-EN 12164/5).
  • Incluye teleducha, flexo y soporte.

Ventajas

  • Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión.
  • Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina.
  • La gama STRAIGHT LINE ofrece un diseño polivalente con líneas modernas y atractivas que se adapta a cualquier diseño y mobiliario.

Beneficios

  • Ahorro en el consumo de agua.
  • Producto comprometido con el medio ambiente.
  • Ahorro de gasto de energía gracias al sistema de apertura en frío que evita el arranque del termo.
  • Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido.
  • Montaje y desmontaje fácil y cómodo.
  • Gran seguridad y durabilidad.
  • Bajo porcentaje de plomo (Pb < 1,6%) y estaño (Sn<0.3%) evitando la rigidez y posibles daños.
  • Aireador anti calcáreo, evita salpicaduras.
  • Cartucho cerámico de alta precisión con gran resistencia al desgaste.

Garantía de calidad de 5 años siempre y cuando se respeten todas las indicaciones y precauciones que se detallan en las instrucciones del producto y en los términos y condiciones de garantía.

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos
Más Información

Superficie

CR/PL
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Caudal

8 l/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 kg
Más Información

Conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Altura

110 mm
Más Información

Material/surface

Latón, apto para agua potable/Cromado
Más Información

Catálogo General

0888501119

Ficha Técnica

660122911.pdf
Scroll to top