Tapón para fijar revestimientos interiores

Ref.: 0501121135
Ver todas las versiones

MOLDURA-PUERTA-PSA-TRANSP

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

MOLDURA PUERTA PSA

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.5 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Cabeza del rango de agarre

1.8 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.5 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Anchura máxima

10 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.7 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

6995X3
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

10.45 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.620 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0501121135

Ficha Técnica

32406878.pdf